116,55 €/ Unitéhors TVA
141,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Mamelon |
Matériau | PVDF |
Raccord diamètre extérieur | 63 mm |
Largeur nominale 2 | 2" |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 140 °C |