Eriks
GF

GF Raccord-union PVC-U PN16 40/50 x 1.1/2" 721.910.560

  • ERIKS:11129200
Image 1
Ajouter à la liste

8,16 €/ Unitéhors TVA

9,87 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Largeur nominale 2
1.1/2"
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C