3,46 €/ Unitéhors TVA
4,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Mamelon |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur nominale 2 | 3/8" |
Raccord | Bout de ciment/raccord à coller |
Raccord 2 | Fileté (BSPT) |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |