Eriks
GF

GF Raccord-union PVC-U PN10 25 x 3/4" 721.913.507

  • ERIKS:10047093
Image 1
Ajouter à la liste

5,88 €/ Unitéhors TVA

7,11 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
913
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C