Eriks
GF

GF Raccord-union PVC-U PN10 20 x 1/2" 721.913.506

  • ERIKS:10047092
Image 1
Ajouter à la liste

5,12 €/ Unitéhors TVA

6,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
913
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C