Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 940 |
Forme | Mamelon |
Matériau | PVC-U/Acier inoxydable |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur nominale 2 | 1/2" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |