Eriks
GF

GF Raccord-union PVC-C PN16 25/20mm x 3/4" 723.910.557

  • ERIKS:10047565
Image 1
Ajouter à la liste

7,07 €/ Unitéhors TVA

8,55 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-C
Diamètre intérieur raccord
20 mm
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C