10,08 €/ Unitéhors TVA
12,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 840 |
Forme | Mamelon |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |