Eriks
GF

GF Raccord-union PP-H PN10 32mm x 1" 727.910.508

  • ERIKS:10047603
Image 1
Ajouter à la liste

13,60 €/ Unitéhors TVA

16,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Mamelon
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C