23,36 €/ Unitéhors TVA
28,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Mamelon |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur nominale 2 | 1.1/2" |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Fileté (BSPT) |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |