Eriks
GF

GF Raccord-union PE-100 PN16 SDR11 32mm x 1" 753.910.558

  • ERIKS:11196438
Image 1
Ajouter à la liste

11,92 €/ Unitéhors TVA

14,42 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Mamelon
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C