Eriks
GF

GF Raccord union droit siège conique F/F galvanisé (Fig.340) 3/4"

  • ERIKS:23819711
  • Fabricant:7611205438111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP.

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

10,84 €/ Unitéhors TVA

13,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

51 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Type
fig. 340
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Type
340
Pression maximum de service
25 bar
Extrémité de raccordement
Femelle taraudé, conique (NPT)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Extrémité de raccordement 2
Femelle taraudé, conique (NPT)
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Forme
3-part
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C