Eriks
GF

GF Raccord union droit siège conique F/F fonte noir (Fig.340) taraudé BSPP 1"

  • ERIKS:23819700
  • Fabricant:7611205338121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

10,12 €/ Unitéhors TVA

12,25 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Type
fig. 340
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinguée en noir
Type
340
Pression maximum de service
25 bar
Extrémité de raccordement
Femelle taraudé, conique (NPT)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Extrémité de raccordement 2
Femelle taraudé, conique (NPT)
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Forme
3-part
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C