Eriks
GF

GF Raccord/manchon à coller PVC-U/laiton filetage intérieur BSPP 20/16 x 3/4" PN16 721.550.306

  • ERIKS:11063270
Image 1
Ajouter à la liste

12,96 €/ Unitéhors TVA

15,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
550
Forme
2-pièces raccord
Matériau
PVC-U
Diamètre intérieur raccord
16 mm
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C