11,12 €/ Unitéhors TVA
13,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 550 |
Forme | 2-pièces raccord |
Matériau | PVC-U |
Diamètre intérieur raccord | 12 mm |
Raccord diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur nominale 2 | 1/2" |
Raccord | Bout de ciment/raccord à coller |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Raccord 2 matériel | Laiton |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |