Eriks
GF

GF Raccord droit siège plat M/F galvanisé (Fig.331) 3"

  • ERIKS:23819665
  • Fabricant:7611205436193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

140,80 €/ Unitéhors TVA

170,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Type
fig. 331
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Type
331
Pression maximum de service
25 bar
Extrémité de raccordement
Femelle taraudé (BSPP)
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Extrémité de raccordement 2
Mâle taraudé (BSPT)
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3"
Forme
3-part
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C