17,71 €/ Unitéhors TVA
21,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
69 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Type | fig. 344 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Type | 344 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Filetage male |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Extrémité de raccordement 2 | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1/2" |
Forme | 3 pièces |
Plage de température | de -20 jusqu'à 120 °C |