Eriks
GF

GF Raccord droit siège conique M/F galvanisé (Fig.341) 1"

  • ERIKS:23819734
  • Fabricant:7611205438524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste

13,86 €/ Unitéhors TVA

16,77 €TVA incluse

72 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Type
fig. 341
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zingué à chaud
Type
341
Pression maximum de service
25 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Filetage male
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Forme
3 pièces
Plage de température
de -20 jusqu'à 120 °C