1,74 €/ Unitéhors TVA
2,11 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 960 |
Forme | Raccord pour flexible |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 10 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 8 mm |
Raccord | Embout à coller |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |