7,68 €/ Unitéhors TVA
9,29 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 960 |
Forme | Raccord pour flexible |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 1" |
Raccord 2 diamètre extérieur | 30 mm |
Raccord | Fileté (BSPT) |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |