Eriks
GF

GF Raccord de tuyau de pression PVC-U PN10 BSPT 1/4" x 12 721.960.704

  • ERIKS:10045354
Image 1
Ajouter à la liste

3,14 €/ Unitéhors TVA

3,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
960
Forme
Raccord pour flexible
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1/4"
Raccord 2 diamètre extérieur
12 mm
Raccord
Fileté (BSPT)
Raccord 2
Raccord pour flexible
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C