Eriks
GF

GF Raccord de transition PP 32mm x NPT1" 727.914.558

  • ERIKS:11532598
Image 1
Ajouter à la liste

16,24 €/ Unitéhors TVA

19,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
914
Forme
Mamelon
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Filetage extérieur (NPT)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C