Eriks
GF

GF Raccord de transition PP 25mm x NPT3/4" 727.914.657

  • ERIKS:11354036
Image 1
Ajouter à la liste

11,36 €/ Unitéhors TVA

13,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
914
Forme
Mamelon
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
4"
Raccord
Embout en plastique à souder
Raccord 2
Filetage extérieur (NPT)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C