9,04 €/ Unitéhors TVA
10,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 914 |
Forme | Mamelon |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur nominale 2 | 1/2" |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Filetage extérieur (NPT) |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |