141,00 €/ Unitéhors TVA
170,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 528 |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PVDF |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 140 °C |