Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN16 filetage cylindrique intérieur BSPP 63 x 2" 721.530.311

  • ERIKS:10046968
Image 1
Ajouter à la liste

55,52 €/ Unitéhors TVA

67,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
530
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Fonte
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C