Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN16 filetage cylindrique intérieur BSPP 25 x 3/4" 721.530.307

  • ERIKS:10046964
Image 1
Ajouter à la liste

17,36 €/ Unitéhors TVA

21,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
530
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Fonte
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C