Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN16 40 x filetage cylindrique extérieur BSPT 1.1/4" 721.530.809

  • ERIKS:10046974
Image 1
Ajouter à la liste

37,76 €/ Unitéhors TVA

45,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
530
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Fonte
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C