Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN16 32 x filetage cylindrique extérieur BSPT 1" 721.530.808

  • ERIKS:10046973
Image 1
Ajouter à la liste

22,96 €/ Unitéhors TVA

27,78 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
530
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Fonte
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C