54,24 €/ Unitéhors TVA
65,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 510 |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 2" |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |