Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN10 filetage cylindrique intérieur BSPP 1.1/2" 721.510.610

  • ERIKS:11036516
Image 1
Ajouter à la liste

39,76 €/ Unitéhors TVA

48,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
1.1/2"
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C