Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN10 40 x filetage cylindrique intérieur BSPP 1.1/4" 721.510.209

  • ERIKS:10046990
Image 1
Ajouter à la liste

24,64 €/ Unitéhors TVA

29,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C