Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN10 32 x NPT1" 721.514.208

  • ERIKS:11090336
Image 1
Ajouter à la liste

22,96 €/ Unitéhors TVA

27,78 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
514
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Filetage intérieur (NPT)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C