Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN10 32 x filetage cylindrique intérieur BSPP 1" 721.510.20

  • ERIKS:10046989
Image 1
Ajouter à la liste

21,20 €/ Unitéhors TVA

25,65 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C