Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN10 25 x filetage cylindrique intérieur BSPP 3/4" 721.510.207

  • ERIKS:10046988
Image 1
Ajouter à la liste

16,72 €/ Unitéhors TVA

20,23 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C