Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U PN10 20 x filetage cylindrique intérieur BSPP 1/2" 721.510.20

  • ERIKS:10046987
Image 1
Ajouter à la liste

15,52 €/ Unitéhors TVA

18,78 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C