Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 90 x filetage cylindrique intérieur BSPP 3" 721.550.513

  • ERIKS:12037849
Image 1
Ajouter à la liste

249,60 €/ Unitéhors TVA

302,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
550
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Largeur nominale 2
3"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C