Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 63 x 2" 721.550.911

  • ERIKS:12037855
Image 1
Ajouter à la liste

102,80 €/ Unitéhors TVA

124,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
550
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C