Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 32 x filetage cylindrique intérieur BSPP 1" 721.550.508

  • ERIKS:12037844
Image 1
Ajouter à la liste

37,52 €/ Unitéhors TVA

45,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
550
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C