Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/laiton PN16 20 x 1/2" 721.550.906

  • ERIKS:12037850
Image 1
Ajouter à la liste

28,16 €/ Unitéhors TVA

34,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
550
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C