Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/inox PN16 32 x filetage intérieur 1" 721.540.208

  • ERIKS:11179895
Image 1
Ajouter à la liste

71,12 €/ Unitéhors TVA

86,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
540
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
EPDM
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C