Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/FPM PN16 75 721.510.137

  • ERIKS:11104460
Image 1
Ajouter à la liste

100,40 €/ Unitéhors TVA

121,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C