Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/EPDM 63 x 2" 721.514.211

  • ERIKS:11205144
Image 1
Ajouter à la liste

50,08 €/ Unitéhors TVA

60,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
514
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Filetage intérieur (NPT)
Classe de pression
PN10
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C