Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/1.4404 PN16 32 x 1" 721.540.733

  • ERIKS:11296097
Image 1
Ajouter à la liste

76,88 €/ Unitéhors TVA

93,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
540
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C