Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/1.4404 filetage cylindrique extérieur BSPT 50 x 1.1/2" PN16 721.540.710

  • ERIKS:11231710
Image 1
Ajouter à la liste

116,40 €/ Unitéhors TVA

140,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
540
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Largeur nominale 2
1.1/2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C