Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/1.4404/EPDM PN16 16/17.2 721.545.505

  • ERIKS:12448988
Image 1
Ajouter à la liste

69,04 €/ Unitéhors TVA

83,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
545
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
17.2 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Extrémités à souder
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
EPDM
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C