Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/1.4404 avec raccord à souder PN16 20/21.3 721.545.506

  • ERIKS:11519747
Image 1
Ajouter à la liste

83,20 €/ Unitéhors TVA

100,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
545
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
21.3 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Extrémités à souder
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
EPDM
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C