Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-U/1.4404 avec raccord à souder 25/26.9 PN16 721.545.507

  • ERIKS:11201208
Image 1
Ajouter à la liste

96,40 €/ Unitéhors TVA

116,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
545
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
26.9 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Extrémités à souder
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
EPDM
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C