54,99 €/ Unitéhors TVA
66,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 530 |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PVC-C |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur nominale 2 | 1.1/2" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Fileté (BSPT) |
Classe de pression | PN16 |
Raccord 2 matériel | Fonte |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |