50,13 €/ Unitéhors TVA
60,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 550 |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PVC-C |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur nominale 2 | 1" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Fileté (BSPT) |
Classe de pression | PN16 |
Raccord 2 matériel | Laiton |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |